https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
VA4001
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
Fenner Drives VA4001 ; 机械传动件/皮带轮
V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3.98" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
制造商部件号
VA4001
BDI部件号
17008111
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/VA4001/p/17008111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345004824
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
M02194
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
3.98" A V-Belt Idler
制造商内部编号
VA4001
重量/磅
0.298
详细描述
V-Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3.98" Outside Diameter; A Belt Series; Nylon
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米