TSUBAKI
TSUBAKI
CT-ETS80
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI CT-ETS80
Idler Tensioner; Straight; 57MM Overall Length; 90.16MM Overall Width; 208.08MM Overall Height; Adjustable; Aluminum
制造商部件号
CT-ETS80
BDI部件号
20887420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/CT-ETS80/p/20887420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039153043
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Straight
与...一起用
Idler Sprocket
安装螺栓
M12
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
重量/磅
3.02033
详细描述
Idler Tensioner; Straight; 57MM Overall Length; 90.16MM Overall Width; 208.08MM Overall Height; Adjustable; Aluminum
总宽
3.55 英寸 | 90.16 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
全长
2.244 英寸 | 57 毫米
总高
8.192 英寸 | 208.08 毫米