https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTF-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMU15OHhNREkwTkRrMk9ESTFNVFF5TWk5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZFWmZRa3hWUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhmZjMxMzZhMTdmM2FjOTkyODMwYjRmZTllN2Y3Y2MwZjkzM2U5MjU4YjkxMDBmYzMyZGEwNDM5NjkzMWNiOWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTF-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMU15OHhNREkwTkRrMk9ESTFNVFF5TWk5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZFWmZRa3hWUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhmZjMxMzZhMTdmM2FjOTkyODMwYjRmZTllN2Y3Y2MwZjkzM2U5MjU4YjkxMDBmYzMyZGEwNDM5NjkzMWNiOWY
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT F50 TENSIONER INCH BLUE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT F50 TENSIONER INCH BLUE
Idler Tensioner; Base Mounted; 8.27" Overall Length; 5.12" Overall Width; 13.98" Overall Height; Adjustable; Steel
制造商部件号
RT F50 TENSIONER INCH BLUE
BDI部件号
23186366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-F50-TENSIONER-INCH-BLUE/p/23186366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144532831
重量 / Kilogram
11.313
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M20
螺纹规格
3/4-10
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish | Front Mount
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 8.27" Overall Length; 5.12" Overall Width; 13.98" Overall Height; Adjustable; Steel
总宽
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总高
13.98 英寸 | 355.092 毫米
全长
8.27 英寸 | 210.058 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米

