https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTN-GALV-ZN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhqTXk4eE1ESTBORGsyT1RRMk16Z3pPQzlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkU1ZlIwRk1WbDlhVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmNjhlZWEyNmVlYjdlMDVkMmIwNzIwYTMzODcyNGI0NjdkY2NhNjkwZGU0NjhjNDRlYmY3Zjc3YjZkMTdlMGI
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT N27 TENSIONER INCH GALV
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT N27 TENSIONER INCH GALV
Idler Tensioner; Base Mounted; 4-1/4" Overall Length; 3.07" Overall Width; 7.635" Overall Height; Adjustable; Powder Metal
制造商部件号
RT N27 TENSIONER INCH GALV
BDI部件号
23186024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-N27-TENSIONER-INCH-GALV/p/23186024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144174918
重量 / Kilogram
0.812
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M12X40
螺纹规格
1/2-13
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Powder Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Ressitant | Rubber Insert | Marked With Yellow Dot | Cast Iron Arm and Inner Square | Galvanized Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 4-1/4" Overall Length; 3.07" Overall Width; 7.635" Overall Height; Adjustable; Powder Metal
总宽
3.07 英寸 | 77.978 毫米
全长
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总高
7.635 英寸 | 193.929 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米