221ACT3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25170904-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJneVlTOHhNREk1TlRVeU56Z3pNell6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpBNU1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjY1MTcxMGUzODBiMmY1MzdlNDFkYTNjMjdjZWI2MjQ2MGU5NjNmNjliOGY4NTI5OTliNmI3OWZmYWI2MzUwYg
25170904 扭矩限制器 

REXNORD REXNORD

221ACT3

描述

REXNORD 221ACT3

Torque Limiter; Automatic Single Position Reset; 9 to 854Nm Torque; Size 3; 500RPM Speed; 216MM Length

制造商部件号

221ACT3

BDI部件号
25170904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Limiter
关键字串
Torque
重量/磅
21.82574
产品明细
Torque Limiter
产品规格
Automatic Single Position Reset; 9 to 854Nm Torque; Size 3; 500RPM Speed; 216MM Length
详细描述
Torque Limiter; Automatic Single Position Reset; 9 to 854Nm Torque; Size 3; 500RPM Speed; 216MM Length