https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLUTCH-RT-TQT-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaVlTOHhNRFF5TWpRMU1qWXhOekkwTmk5SlRrUkVUMFJEVEZWVVEwaGZVbFJmVkZGVVgxTklSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiNjQ5YjhkN2M1ZGZiOTM5ZTIxZWNhYzRiNzk1MTU3ZmM2MDg1NmU1ZTY2NjEyYTBkZjc1YzdiZmM4YTQ2ZTU
DODGE
DODGE
25 X 3/4-KS
DODGE DODGE
描述
DODGE 25 X 3/4-KS
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t
制造商部件号
25 X 3/4-KS
BDI部件号
251420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/25-X-3-4-KS/p/251420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475041541
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 300 to 700Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
品名
TORQUE-TAMER
产品系列
25
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
25 X 3/4 KS TQ TAMER MECH
制造商内部编号
096036
重量/磅
1
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米