MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
350A-1 TL 1 FB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 350A-1 TL 1 FB
制造商部件号
350A-1 TL 1 FB
BDI部件号
345868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/350A-1-TL-1-FB/p/345868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 26 |
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288478881
重量 / Kilogram
1.173
Product Group - BDI
M02344
制造商内部编号
465903