350A-2 TL 7/8 FB https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCLUTCH-RT-TL-250A-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd5TkM4eE1EYzJPRFV4TXpRNU9URTJOaTlKVGtSTlQxSkRURlZVUTBoZlVsUmZWRXhmTWpVd1FWOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzBkMzI0NjE0M2Y4ZjUyYTg0MWZmYzczYTQxYTE1MTVkMTE2MTI2MjNkYjM0N2Y4N2UwMWZiNjkzYzliOGQx
345874 扭矩限制器 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

350A-2 TL 7/8 FB

描述

MORSE INDUSTRIAL 350A-2 TL 7/8 FB

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 25 to

制造商部件号

350A-2 TL 7/8 FB

BDI部件号
345874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288478911
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 25 to 110Lb-ft
产品类型
Friction Facing
与...一起用
Sprocket | Sheave | Gear
产品系列
TL
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Material Handling | Agricultural
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Multiple Torque Adjustment Setting
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
350A-2 TL 7/8 FB
重量/磅
2.5
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 25 to
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新