975402-025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-RT-MTL-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNU5DODRPVFl4TkRBd056TXpOekkyTG1wd1p3fGQ1YjY2NmExNmFmMzJlYTAyZGJjNjgxNTI4MGE0NjRmMWEwZjVmZTgwZWJhNzA5MDI0ZjdkNjE5M2FlM2ViMWQ
455421 扭矩限制器 

NEXEN NEXEN

975402-025

描述

NEXEN 975402-025

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 25.4MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Tapered Collar M

制造商部件号

975402-025

BDI部件号
455421

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284297776
重量 / Kilogram
1.906
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 25 to 80Nm
与...一起用
Sprocket | Coupling | Pulley
产品系列
MTL
重置类型
Automatic
弹簧数量
0
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Machine Tools | Automation Equipment | Industrial Robots | Textile Industry
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Position Engagement | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
975402-025
重量/磅
2.2
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 25.4MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Tapered Collar M
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新