NEXEN
NEXEN
976672-1000
NEXEN NEXEN
描述
NEXEN 976672-1000
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; St
制造商部件号
976672-1000
BDI部件号
455706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/976672-1000/p/455706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662284272452
重量 / Kilogram
10.909
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 1000 to 1800Nm
与...一起用
Sprocket | Coupling | Pulley
产品系列
MTL
重置类型
Automatic
弹簧数量
0
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Machine Tools | Automation Equipment | Industrial Robots | Textile Industry
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi Position | Zero Backlash | Indexing Ring | Mechanical Switch or Proximity Sensor
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
976672-1000
重量/磅
22
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; St
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米


