WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
BKT129300142
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC BKT129300142
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; Slip Torque 25 to 50 Nm; Flange Facing Product Type
制造商部件号
BKT129300142
BDI部件号
953688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/BKT129300142/p/953688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0889208435841
重量 / Kilogram
2.91
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Slip Torque 25 to 50 Nm
产品类型
Flange Facing
产品系列
L350
重置类型
Automatic
弹簧数量
6
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut | Set Screw
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Electric Switch | With Balls
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; Slip Torque 25 to 50 Nm; Flange Facing Product Type
孔径
0 英寸 | 0 毫米