https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCLUTCH-TL-SHFT-RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobU55OHhNRFF5TmpFek5UVTBNemd6T0M5SlRrUlZVMVJEVEZWVVEwaGZWRXhmVTBoR1ZGOVNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjg0YWVmNGRkNDQzYTk4ZTdiZjNhNzdiZDA5Y2UwMTFhMTBhNjg2NjRmMDRlNTUwMGJhMTEwMGQ3NmMxMWU3NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
TL500-1L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI TL500-1L
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 20 to 49Nm; Friction Facing Product Type
制造商部件号
TL500-1L
BDI部件号
15040173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/TL500-1L/p/15040173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Reborable
扭矩
Static Torque 20 to 49Nm
产品类型
Friction Facing
与...一起用
Sprocket
品名
SAFCON
产品系列
TL
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Week Spring
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 20 to 49Nm; Friction Facing Product Type
孔径
0 英寸 | 0 毫米