TT35BS 7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCLUTCH-RT-TT-SHFT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnME55OHhNREEzTmpRek9UUXhNamMyTmk5SlRrUk5MVWREVEZWVVEwaGZVbFJmVkZSZlUwaEdWRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ODNjYTFlZTljZTdmZGZiZWEzZDk4MTY4MjAyOGY0ODY0MmIzYjc0ZTU5NDQ0NTEzNjdhMTgxYjQ4MjA0OWFmZg
612573 扭矩限制器 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TT35BS 7/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR TT35BS 7/8

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 t

制造商部件号

TT35BS 7/8

BDI部件号
612573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950077574
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 600 to 1700Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
产品系列
TT35
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
TT35BS 7/8
重量/磅
2.5
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 t
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新