

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TT50SB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TT50SB
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Static To
制造商部件号
TT50SB
BDI部件号
612598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/TT50SB/p/612598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950077796
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Reborable
扭矩
Static Torque 950 to 2650Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
产品系列
TT50
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
TT50SB
重量/磅
6
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Reborable Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Static To
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米