MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
01/490.610.2/19H7
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. 01/490.610.2/19H7
Overload Clutch; 19MM Bore; Compact
制造商部件号
01/490.610.2/19H7
BDI部件号
15041712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/01-490-610-2-19H7/p/15041712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
C02104
名称
Clutch
关键字串
Overload
重量/磅
2.25
产品明细
Overload Clutch
产品规格
Overload Clutch; 19MM Bore; Compact
详细描述
Overload Clutch; 19MM Bore; Compact
