https://www.bdiexpress.com/medias/INDMYRCLUTCH-OVRLD-2-400-505-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMk1DODVPRE0wTkRjMU16ZzRPVFU0TDBsT1JFMVpVa05NVlZSRFNGOVBWbEpNUkY4eVh6UXdNRjgxTURWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ODg4ZTE1NzFlZmNlNmI3ZmYyMWI1ODM5ZGIyMmNhYmUxZjE4MDc3MDZjOWE2ZWJlN2FhMTc5NmIyM2IyNDIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMYRCLUTCH-OVRLD-2-400-505-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMk1DODVPRE0wTkRjMU16ZzRPVFU0TDBsT1JFMVpVa05NVlZSRFNGOVBWbEpNUkY4eVh6UXdNRjgxTURWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ODg4ZTE1NzFlZmNlNmI3ZmYyMWI1ODM5ZGIyMmNhYmUxZjE4MDc3MDZjOWE2ZWJlN2FhMTc5NmIyM2IyNDIx
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
2/400.505.0/28MM
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. 2/400.505.0/28MM
Electromagnetic Clutch; 28MM Bore; 24VDC Voltage; 30W Power; Synchronous; Flanged
制造商部件号
2/400.505.0/28MM
BDI部件号
1469342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/2-400-505-0-28MM/p/1469342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.456
Product Group - BDI
C02104
名称
Clutch
关键字串
Electromagnetic
产品明细
Electromagnetic Clutch
产品规格
Electromagnetic Clutch; 28MM Bore; 24VDC Voltage; 30W Power; Synchronous; Flanged
详细描述
Electromagnetic Clutch; 28MM Bore; 24VDC Voltage; 30W Power; Synchronous; Flanged
