ORC5FJTHP39 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-SM-FJ-ORC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaE55OHhNRGN3TURNM09UVTFNemd5TWk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVMDFmUmtwZlQxSkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDljZDg0OTAwN2VjYjA2ODYyMDQ3NjU2MDcwNzUyYThkMTIxZWFlZDc4Nzk5NzdkY2E2MjA5YjFhMTgwYmQ5MmQ
175451 过载保护器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

ORC5FJTHP39

描述

BOSTON GEAR ORC5FJTHP39

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 2-7/16" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

制造商部件号

ORC5FJTHP39

BDI部件号
175451

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711600627
重量 / Kilogram
55.837
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 4000 to 10000Lb-in
产品类型
Pawl
与...一起用
Sprocket | Sheave
品名
TRIG-O-MATIC
产品系列
ORC
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Screw
应用
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Engagement | Bidirectional | Sprocket Mount | Heavy Torque | Full Shaft
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
60062
重量/磅
123
详细描述
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 2-7/16" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新