BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PDC04FBHM30
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PDC04FBHM30
Clutch; Mechanical; Overload Protector Clutch; Straight|Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Static Torque 300 to 1700Lb-in
制造商部件号
PDC04FBHM30
BDI部件号
179716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/PDC04FBHM30/p/179716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711876817
重量 / Kilogram
6.622
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Disconnect Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 300 to 1700Lb-in
产品类型
Pawl
与...一起用
Sprocket | Pulley
品名
PDC
产品系列
PDC
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Screw
应用
Washdown Duty
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Position Engagement | Bidirectional
类别 - BDI
Overload Safety Devices
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Clutch; Mechanical; Overload Protector Clutch; Straight|Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Static Torque 300 to 1700Lb-in
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米