MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
250 TL BUSHING 425PB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 250 TL BUSHING 425PB
Bushing; 0.425" Bushing Length; For 250A Series; Use With Torque Overload Device
制造商部件号
250 TL BUSHING 425PB
BDI部件号
345982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/250-TL-BUSHING-425PB/p/345982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288494751
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02344
制造商货号
604005
制造商内部编号
604005
重量/磅
0.07
产品明细
Bushing
产品规格
0.425" Bushing Length; For 250A Series
详细描述
Bushing; 0.425" Bushing Length; For 250A Series; Use With Torque Overload Device