MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
350-AG526 SPKT PKG
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 350-AG526 SPKT PKG
Torque Limiter Sprocket; 1.941" Straight Bore; Friction Pad Product Type; 350 Series
制造商部件号
350-AG526 SPKT PKG
BDI部件号
345923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/350-AG526-SPKT-PKG/p/345923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288949336
重量 / Kilogram
0.772
Product Group - BDI
M02344
名称
Sprocket
关键字串
Torque Limiter
重量/磅
1.7
产品明细
Torque Limiter Sprocket
产品规格
1.941" Straight Bore; Friction Pad Product Type; 350 Series
详细描述
Torque Limiter Sprocket; 1.941" Straight Bore; Friction Pad Product Type; 350 Series