OPTIBELT
OPTIBELT
HF150 720X20
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT HF150 720X20
Endless Flat Belt; 20MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 720MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
HF150 720X20
BDI部件号
1070398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/HF150-720X20/p/1070398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Flat Belt
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 20MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 720MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
平带厚
0.039英寸 | 1毫米
平带长
28.346英寸 | 720毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米