![HF5.0X153](/medias/INDXXXBLTXXX-FLT-HF-39-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobU9DOHhNREE0TmpBeU9EUTBNelkzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZSa3hVWDBoR1h6TTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5NzQ3ODk0NTdjNGVjZDRhNmM4YTQ0YzU2MzFmZmM1MjJhY2MyZjY3MmViMDk5NTIyMTI5YzUxMWEwYjUyMjU)
![HF5.0X153](/medias/INDXXXBLTXXX-FLT-HF-39-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobU9DOHhNREE0TmpBeU9EUTBNelkzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZSa3hVWDBoR1h6TTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5NzQ3ODk0NTdjNGVjZDRhNmM4YTQ0YzU2MzFmZmM1MjJhY2MyZjY3MmViMDk5NTIyMTI5YzUxMWEwYjUyMjU)
TIMKEN
TIMKEN
HF5.0X153
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HF5.0X153
Endless Flat Belt; 5" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 153" Belt Length
制造商部件号
HF5.0X153
BDI部件号
23756746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/HF5-0X153/p/23756746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0046684334116
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Flat Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 5" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 153" Belt Length
平带厚
0.25英寸 | 6.35毫米
平带长
153英寸 | 3886.2毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米