S-141H B=60 L=1810 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHBIBLTXXX-20889296-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoa09DODVPRE0wTkRjek56RTNOemt3TDBsT1JFaENTVUpNVkZoWVdGOHlNRGc0T1RJNU5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMmU0NjRhYzYzYjhkMTYwOWM1MmUwMWExZDg4MDhjMGE2MTEzYjQxNzA2NTJkNDNmM2I3OWY0NWE2ODg5ZGI1
20889296 传动平带 

HABASIT BELTING HABASIT BELTING

S-141H B=60 L=1810

描述

HABASIT BELTING S-141H B=60 L=1810

Flat Belt; Belt; 60MM Width X 1810MM Length X 2.5MM Thickness

制造商部件号

S-141H B=60 L=1810

BDI部件号
20889296

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HABASIT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M00132
名称
Belt
关键字串
Flat
产品明细
Flat Belt
产品规格
Belt; 60MM Width X 1810MM Length X 2.5MM Thickness
详细描述
Flat Belt; Belt; 60MM Width X 1810MM Length X 2.5MM Thickness