GATES
GATES
1930V991
GATES GATES
描述
GATES 1930V991
30 Degree Angle; Variable Speed; 99.1" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 99.6" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
1930V991
BDI部件号
18201335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1930V991/p/18201335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053239492
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Chloroprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1930V991
制造商内部编号
9804-0181
重量/磅
2.15
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 99.1" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 99.6" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带节距长度
99.1 英寸 | 2,517.14 毫米
带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米
传动带外侧长度
99.6 英寸 | 2,529.84 毫米