2826V452 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJIIBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnM05DOHhNRGN4TVRBeU1EUXdORGMyTmk5SlRrUktTVWxDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTUwZWNkNWQ2NWYwMTk5YTdmMGE0MmU4MmQxYzk3Y2VhZTIyZGI0OTM5YWYzZDIwZmQ4MGZhOGNjOWM4MDk4NA
535590 变速带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

2826V452

描述

MEGADYNE GROUP 2826V452

26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 45.2" Pitch Length; 1-3/4" Width; 46" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

2826V452

BDI部件号
535590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041194932
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2826V452
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 45.2" Pitch Length; 1-3/4" Width; 46" Outside Length; Polyester Tensile Material
带宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
带节距长度
45.2 英寸 | 1,148.08 毫米
传动带外侧长度
46 英寸 | 1,168.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新