对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3230HV723 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJIIBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnM05DOHhNRGN4TVRBeU1EUXdORGMyTmk5SlRrUktTVWxDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTUwZWNkNWQ2NWYwMTk5YTdmMGE0MmU4MmQxYzk3Y2VhZTIyZGI0OTM5YWYzZDIwZmQ4MGZhOGNjOWM4MDk4NA
537224 变速带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

3230HV723

描述

MEGADYNE GROUP 3230HV723

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 72.3" Pitch Length; 2" Width; 73.4" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

3230HV723

BDI部件号
537224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041195793
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3230HV723
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 72.3" Pitch Length; 2" Width; 73.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
73.4 英寸 | 1,864.36 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
带节距长度
72.3 英寸 | 1,836.42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新