3230V553 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-VSPD-V-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnMlpDOHhNREUyTkRRMU5Ea3hOakV5Tmk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5V1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58OGFiZTY4NjFmYzAzZTA4MmRiZDE4MmVjMGEyZjE4MDlhYmE3NTdhODRjOTkxNGNmMDEyNThhMmY0YzY5MDAxMg
22456111 变速带 

TIMKEN TIMKEN

3230V553

描述

TIMKEN 3230V553

Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 55.3" Pitch Length; 2" Width; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

3230V553

BDI部件号
22456111

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964245977
重量 / Kilogram
0.756
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Cog Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 55.3" Pitch Length; 2" Width; Rubber and Fabric Outer Material
带节距长度
55.3 英寸 | 1404.62 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新