TB WOODS
TB WOODS
4230V605
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 4230V605
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60-1/2" Pitch Length; 2-5/8" Width; 61" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
4230V605
BDI部件号
994738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4230V605/p/994738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672794039
重量 / Kilogram
1.862
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4230V605
重量/磅
4.1
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60-1/2" Pitch Length; 2-5/8" Width; 61" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带节距长度
60.5 英寸 | 1,536.7 毫米
传动带外侧长度
61 英寸 | 1,549.4 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米