https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
GATES
GATES
4430V730
GATES GATES
描述
GATES 4430V730
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 73" Pitch Length; 2-3/4" Width; 74" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
4430V730
BDI部件号
1106881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/4430V730/p/1106881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053282009
重量 / Kilogram
2.81
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4430V730
制造商内部编号
9800-0065
重量/磅
7.31
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 73" Pitch Length; 2-3/4" Width; 74" Outside Length; Polyester Tensile Material
带节距长度
73 英寸 | 1,854.2 毫米
传动带外侧长度
74 英寸 | 1,879.6 毫米
带宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米