AMERICAN METRIC
AMERICAN METRIC
47X13X2240
AMERICAN METRIC AMERICAN METRIC
描述
AMERICAN METRIC 47X13X2240
27 Degree Angle; Variable Speed; 2240MM Pitch Length; 47MM Belt Width; 2321.682MM Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
47X13X2240
BDI部件号
21601042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/47X13X2240/p/21601042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
47X13X2240
制造商内部编号
833344
详细描述
27 Degree Angle; Variable Speed; 2240MM Pitch Length; 47MM Belt Width; 2321.682MM Outside Length; Kevlar Tensile Material
带节距长度
88.189 英寸 | 2,240 毫米
传动带外侧长度
91.405 英寸 | 2,321.682 毫米
带宽
1.85 英寸 | 47 毫米