OPTIBELT
OPTIBELT
100AT20/7200AFX
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 100AT20/7200AFX
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 7200MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
100AT20/7200AFX
BDI部件号
1073593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/100AT20-7200AFX/p/1073593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486451146
重量 / Kilogram
7.185
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
20 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT20
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
100AT20/7200AFX
制造商内部编号
100AT20/7200AFX
详细描述
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 7200MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
283.465 英寸 | 7200 毫米
带宽
3.937 英寸 | 100 毫米