https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpTOHhNRFUxTnpjd01EazJORE00TWk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRkZTgyMzI4NmEzNmY3N2NiMTk3YTQ4NDlhMDUwOGJiMDc0YWJiNDE1ZDIwYWI2YzYwYmQxNzJlMzVkNWJhZQ
TB WOODS
TB WOODS
1040-8M-22W
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1040-8M-22W
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 22MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MW; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1040-8M-22W
BDI部件号
988702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/1040-8M-22W/p/988702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672608930
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MW
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QT Power Chain
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
10408M22W
重量/磅
0.3
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1040MM Pitch Length; 22MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MW; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
40.945 英寸 | 1040 毫米
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米