BANDO
BANDO
12T2.5-330UG
BANDO BANDO
描述
BANDO 12T2.5-330UG
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
12T2.5-330UG
BDI部件号
142349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/12T2-5-330UG/p/142349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717310363
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2.5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T2.5
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
12T2.5-330UG
重量/磅
0.01
详细描述
Synchronous Belt; 2.5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T2.5; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
带节距长度
12.992 英寸 | 330 毫米