https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-ADV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaE1TOHhNRFF3T0Rrek56WXhPVFE0Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5QlJGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjAxNTRjNmIxY2YyOWQzOGRiZGFiYjE2MjhmYWZkZmY5MWQ3YTZmYmZlNDk5ZmEwMDhkOThmODgxZTA0NjYwZg
GATES
GATES
14ADV-2450-90
GATES GATES
描述
GATES 14ADV-2450-90
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
14ADV-2450-90
BDI部件号
22280891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/14ADV-2450-90/p/22280891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075676188
重量 / Kilogram
1.74
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14ADV
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9496-7175
重量/磅
3.8
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
带节距长度
96.457 英寸 | 2450 毫米