https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-GTV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0WXk4eE1EUXdPRGsxTXpJME9UZ3lNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SFZGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzZmY2I5ZTVmODBiNjZlNjAyNTY2NmIxYjUyNjgxZWUyMDkzY2NmOTY0YjA0NTc0ZmVlYTllODMxZTIyOTMzZA
GATES
GATES
14GTV224020
GATES GATES
描述
GATES 14GTV224020
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
14GTV224020
BDI部件号
20102534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/14GTV224020/p/20102534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075617396
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGTV
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2240MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
88.189 英寸 | 2240 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米