https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-KPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmcwWXk4eE1EYzNNRE15T0RNMU5EZzBOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlMVUZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkN2JlZGU2MTRiZjAyMzlmMjcxYTg0NmMzZDU2YmZkMmIwYTQ3ZDdmYTI1Nzg2ZThhMzVmZjI5ZGI2ZGZmN2Vi
BANDO
BANDO
150-KPS8M-1440
BANDO BANDO
描述
BANDO 150-KPS8M-1440
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1440MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
150-KPS8M-1440
BDI部件号
139779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/150-KPS8M-1440/p/139779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717327958
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
KPS8M
张力线材料
Aramid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
KPS II Timing
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
150-KPS8M-1440
重量/磅
0.186
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1440MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
56.693 英寸 | 1440 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米