https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PC-GT-CARB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5T1M4eE1EUXdPRGsxTWpRMk16TTVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFTmZSMVJmUTBGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDEyODg5NjY5OWE1OTBhZDhjODQ1NWM3YzI4NTgzMmZhYTc4N2E2YTU0Njc3ZjYyOGI4ZjAyNTIxMWI4NjRi
GATES
GATES
19MGT-6270-100 OBSOLETE DO NOT USE 06/24
GATES GATES
描述
GATES 19MGT-6270-100 OBSOLETE DO NOT USE 06/24
Synchronous Belt; 19MM Pitch; 6270MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 19MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
19MGT-6270-100 OBSOLETE DO NOT USE 06/24
BDI部件号
23124436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/19MGT-6270-100-OBSOLETE-DO-NOT-USE-06-24/p/23124436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075696346
重量 / Kilogram
6.6
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
19 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
19MGT
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
9268-3046
重量/磅
14.56
详细描述
Synchronous Belt; 19MM Pitch; 6270MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 19MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
246.85 英寸 | 6270 毫米
带宽
3.937 英寸 | 100 毫米