https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-GTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE5DOHhNREF5T0RVME1EQXdNak16TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNiYzI2MTc5NTIzMjQ2NjY4YjU2ZDE4YmIxYTQ3ODMxMzRhYWRhNzMzZmQzMzRkYTkwZTEwMGM2N2UyYzVlYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2000-G8M-36-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2000-G8M-36-S
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2000-G8M-36-S
BDI部件号
414814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/2000-G8M-36-S/p/414814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256346842
重量 / Kilogram
0.324
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8GTR
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchroforce Supreme
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
8GTR-2000-36
重量/磅
1
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2000MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
带节距长度
78.74 英寸 | 2000 毫米