BRECO FLEX
BRECO FLEX
20AT3/399-WM
BRECO FLEX BRECO FLEX
描述
BRECO FLEX 20AT3/399-WM
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 399MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT3; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
20AT3/399-WM
BDI部件号
15000681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/20AT3-399-WM/p/15000681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT3
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 399MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT3; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
15.709 英寸 | 399 毫米