GATES
GATES
2100-14M-40
GATES GATES
描述
GATES 2100-14M-40 ; 皮带/同步带
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
GATES 2100-14M-40
BDI部件号
1100138
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/2100-14M-40/p/1100138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.046
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.839
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
82.677 英寸 | 2100 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米