210L075UG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-LUG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxTXk4eE1EYzJPVFV3TURFM05qUXhOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlNVlVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmUzNGZkYzA1MWFiYmY2MzU3NjA0NWEwZjlmYzJhYmUzMGU3ZDQ1YTdkOThlOGFjNzEyOTAwZjNiNjhmNjUx
142173 同步带(英制和公制) 

BANDO BANDO

210L075UG

描述

BANDO 210L075UG

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 21" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

210L075UG

BDI部件号
142173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717308797
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
210L075UG
重量/磅
0.08
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 21" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
21 英寸 | 533.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新