https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcyTXk4eE1EYzJPVGs0TWpBMk1qWXlNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVUZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWRkM2IxMDhlYmVhZjJiOWZkZjdkYmJmMjgxZThkMDRjN2EwZWQwYzc3Yzc4YzZlN2M0MzRmNTQzZWE0ZDA5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HPS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmcyTXk4eE1EYzJPVGs0TWpBMk1qWXlNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVUZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWRkM2IxMDhlYmVhZjJiOWZkZjdkYmJmMjgxZThkMDRjN2EwZWQwYzc3Yzc4YzZlN2M0MzRmNTQzZWE0ZDA5
BANDO
BANDO
250-HPS8M-1224
BANDO BANDO
描述
BANDO 250-HPS8M-1224
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1224MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; HPS8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
250-HPS8M-1224
BDI部件号
139378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/250-HPS8M-1224/p/139378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717918729
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
HPS8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Performance Super Torque
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
250-HPS8M-1224
重量/磅
0.37
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1224MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; HPS8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
带节距长度
48.189 英寸 | 1224 毫米

