282-3MHP-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MHP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaFlpODVOek0xTXpBNE1ERTNOamswTG1wd1p3fGI4ODYyN2Q1NjQ0ZTE4MGEzZmRlMjkxZjcwYjRhMDA4NDIwMDBjNTJmYjE4ZTRmODgxODZlMzUxNDQwM2E1ZGU
1062899 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

282-3MHP-6

描述

OPTIBELT 282-3MHP-6

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 282MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

282-3MHP-6

BDI部件号
1062899

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486282849
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MHP
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega High Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
282-3MHP-6
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 282MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
11.102 英寸 | 282 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新