https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTBELTXX-SYNC-DSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJneU5DOHhNRFU1T0RNM09EVTJPVGMxT0M5SlRrUlBVRlJDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE5MzI4NmI3MzFmY2IxNjFhMDE1YWRiY2Y3OTg1ZjAyNTcxMTg3OGVmNjliMjZlNjFiYjllMjU4MWI2Mjg4MjM
OPTIBELT
OPTIBELT
300DH150
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 300DH150
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 30" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
300DH150
BDI部件号
1063973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/300DH150/p/1063973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486010435
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
ZR
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
300DH150
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 30" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
带节距长度
30 英寸 | 762 毫米