3304-14MX-20 HT500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBLTXXX-SYNC-MX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMVpDOHhNRFkxT1RJNU9EVXdPRGd6TUM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyM2UwZGUxNmQ4YmRmZTI3ZGUyODAzMDMzNzc1MjczMTVjNTcxNDA5OTllYWI3YjIyNGMwZWY1ZWYyMjE3NWRj
22266913 同步带(英制和公制) 

DODGE DODGE

3304-14MX-20 HT500

描述

DODGE 3304-14MX-20 HT500

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3304-14MX-20 HT500

BDI部件号
22266913

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477016530
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MX
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
142764
重量/磅
2.55
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
130.079 英寸 | 3304 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新