415-5MGT-X https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-5MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhrTWk4eE1ETXpPREF5TnpZek5EY3hPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTgxVFVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWE5ZTExOWUzNjUzYjUyOGUyZmM3Y2I2N2IzNDg3NDhiNTc3ZjljMzM4ZjJmMjBkZDNiNGMzZWZhMzJjZWI1Nw
1106617 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

415-5MGT-X

描述

GATES 415-5MGT-X

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 415MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

415-5MGT-X

BDI部件号
1106617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 480
BDI- 匈牙利 480
BDI- 罗马尼亚 480

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 415MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
16.339 英寸 | 415 毫米
带宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新