https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
TB WOODS
TB WOODS
420-XL-037
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 420-XL-037
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
420-XL-037
BDI部件号
995625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/420-XL-037/p/995625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672350686
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
420XL037
制造商内部编号
420XL037
重量/磅
0.06
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
42 英寸 | 1066.8 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米