DODGE
DODGE
4400-8MX-62 HT500
DODGE DODGE
描述
DODGE 4400-8MX-62 HT500
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4400MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
4400-8MX-62 HT500
BDI部件号
22266036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/4400-8MX-62-HT500/p/22266036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477016318
重量 / Kilogram
2.177
Product Group - BDI
M02356
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MX
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
142742
重量/磅
4.8
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4400MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
173.228 英寸 | 4400 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米