https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpTOHhNRFUxTnpjd01EazJORE00TWk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRkZTgyMzI4NmEzNmY3N2NiMTk3YTQ4NDlhMDUwOGJiMDc0YWJiNDE1ZDIwYWI2YzYwYmQxNzJlMzVkNWJhZQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4578-R14M-90-AP ; 14M BH 90
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4578-R14M-90-AP ; 14M BH 90
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4578MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4578-R14M-90-AP ; 14M BH 90
BDI部件号
410005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/4578-R14M-90-AP-;-14M-BH-90/p/410005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256246449
重量 / Kilogram
3.196
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MBH
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchroforce Advance Pro
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
4578 14M BH 90
重量/磅
7.19
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4578MM Pitch Length; 90MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
180.236 英寸 | 4578 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米