50/5M2900AFX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9TOHhNRFV3TnpJM01UTTBNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTBhNTVmMTYwNTdiY2FkY2I3MmU5ZTkwYjBiMTYwMGE0N2MzMjU1MmM2ZDJkYzhjY2RiOWIxNTRhNWIyMWVhYg
1069060 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

50/5M2900AFX

描述

OPTIBELT 50/5M2900AFX

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 2900MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

50/5M2900AFX

BDI部件号
1069060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978596062
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
50/5M2900AFX
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 2900MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
114.173 英寸 | 2900 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新